FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51122

  • ERIKS:11669003
  • Hersteller:167148490000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
511
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
145 mm
Höhe
25 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
87 kN
Statische Belastung
290 kN
Grenzdrehzahl
3350 rpm
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Alternativen

CHF 130.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026