CHF 117.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.11inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 511 |
Typ | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 135 mm |
Höhe | 25 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Blech |
Dynamische Belastung | 80.6 kN |
Statische Belastung | 265 kN |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
CHF 108.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026