FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51120

  • ERIKS:11669002
  • Hersteller:167148220000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
511
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
135 mm
Höhe
25 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
85 kN
Statische Belastung
270 kN
Grenzdrehzahl
3500 rpm
Referenzdrehzahl
3100 rpm
Alternativen

CHF 117.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.11inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026