CHF 67.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 511 |
Typ | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Höhe | 22 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Blech |
Dynamische Belastung | 59.2 kN |
Statische Belastung | 208 kN |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
CHF 69.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.32inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026