FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51118

  • ERIKS:11669001
  • Hersteller:167148140000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.32inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
511
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
120 mm
Höhe
22 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
45.5 kN
Statische Belastung
140 kN
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Referenzdrehzahl
3500 rpm
Alternativen

CHF 67.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026