SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51114

  • ERIKS:23757288
  • Hersteller:51114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.77inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
511
Typ
Single Direction Thrust Ball Bearing
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
95 mm
Höhe
18 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Blech
Dynamische Belastung
40.3 kN
Statische Belastung
120 kN
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Referenzdrehzahl
3400 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51114

  • ERIKS:11668997
  • Manufacturer:167147760000

CHF 39.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026