CHF 39.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 511 |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Höhe | 18 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 40 kN |
Statische Belastung | 110 kN |
Grenzdrehzahl | 5100 rpm |
Referenzdrehzahl | 4100 rpm |
CHF 50.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.77inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026