CHF 38.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.67inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 511 |
Typ | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 78 mm |
Höhe | 16 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Blech |
Dynamische Belastung | 30.2 kN |
Statische Belastung | 81.5 kN |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
CHF 30.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026