CHF 30.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 511 |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 78 mm |
Höhe | 16 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 30.5 kN |
Statische Belastung | 75 kN |
Grenzdrehzahl | 6100 rpm |
Referenzdrehzahl | 5200 rpm |
CHF 38.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.67inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026