CHF 31.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.61inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 511 |
Typ | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |
Höhe | 14 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Blech |
Dynamische Belastung | 27 kN |
Statische Belastung | 75 kN |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
CHF 24.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026