FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51110

  • ERIKS:11668993
  • Hersteller:51110
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
511
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
70 mm
Höhe
14 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
27 kN
Statische Belastung
75 kN
Grenzdrehzahl
6800 rpm
Referenzdrehzahl
5200 rpm
Alternativen

CHF 31.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.61inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026