CHF 25.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.09inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 511 |
Typ | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Höhe | 13 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Blech |
Dynamische Belastung | 25.5 kN |
Statische Belastung | 63 kN |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
CHF 19.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026