FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51108

  • ERIKS:11668991
  • Hersteller:51108
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
511
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
60 mm
Höhe
13 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
25.5 kN
Statische Belastung
62 kN
Grenzdrehzahl
7400 rpm
Referenzdrehzahl
6400 rpm
Alternativen

CHF 25.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.09inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026