CHF 19.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.07inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 511 |
Typ | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Höhe | 11 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Blech |
Dynamische Belastung | 19 kN |
Statische Belastung | 43 kN |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
CHF 15.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.42inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026