FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51106

  • ERIKS:11668988
  • Hersteller:0167146870000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.42inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
511
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Höhe
11 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
18.8 kN
Statische Belastung
40 kN
Grenzdrehzahl
9300 rpm
Referenzdrehzahl
8100 rpm
Alternativen

CHF 19.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.07inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026