SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51103

  • ERIKS:23757277
  • Hersteller:51103
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die einseitig wirkenden SKF Axial-Rillenkugellager bestehen aus einer Wellenscheibe, einer Gehäusescheibe und dem von einem Käfig gehaltenen Kugelsatz. Die Lager sind aufgrund ihrer Konstruktion nicht selbsthaltend, der Einbau der Lagerteile kann daher getrennt erfolgen und ist somit einfach. Ein Teil der kleineren Lager ist wahlweise mit ebener Auflagefläche an der Gehäusescheibe oder kugelig ausgeführter Auflagefläche an der Gehäusescheibe lieferbar. Die Lager mit kugeliger Auflagefläche an der Gehäusescheibe ermöglichen in Verbindung mit der kugeligen Lagersitzfläche in der Unterlagscheibe bzw. direkt im Gehäuse den Ausgleich von Fluchtungsfehlern zwischen der Auflagefläche im Gehäuse und an der Welle. Die Unterlagscheiben werden ebenfalls von SKF geliefert, müssen jedoch getrennt bestellt werden.
Die einseitig wirkenden Axial-Rillenkugellager eignen sich zur Aufnahme von Axialbelastungen in einer Richtung und können die Welle nach einer Seite hin abstützen, dürfen radial jedoch nicht belastet werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.65inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
511
Typ
Single Direction Thrust Ball Bearing
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Höhe
9 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Blech
Dynamische Belastung
11.4 kN
Statische Belastung
21.2 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Alternativen

CHF 13.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.19inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026