CHF 13.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.19inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 511 |
Typ | Axial deep groove ball bearing |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Höhe | 9 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahlblech |
Dynamische Belastung | 11.3 kN |
Statische Belastung | 19.6 kN |
Grenzdrehzahl | 12900 rpm |
Referenzdrehzahl | 12500 rpm |
CHF 16.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.65inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026