CHF 16.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 511 |
Typ | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Höhe | 9 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Blech |
Dynamische Belastung | 10.6 kN |
Statische Belastung | 18.3 kN |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
CHF 12.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026