FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51102

  • ERIKS:11668983
  • Hersteller:51102
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
511
Typ
Axial deep groove ball bearing
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Höhe
9 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahlblech
Dynamische Belastung
10.5 kN
Statische Belastung
16.8 kN
Grenzdrehzahl
13100 rpm
Referenzdrehzahl
14000 rpm
Alternativen

CHF 16.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026