SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51101

  • ERIKS:23757275
  • Hersteller:51101
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.65inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
511
Typ
Single Direction Thrust Ball Bearing
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
26 mm
Höhe
9 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Blech
Dynamische Belastung
10.4 kN
Statische Belastung
16.6 kN
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Alternativen

CHF 12.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026