CHF 12.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 511 |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Höhe | 9 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 10.3 kN |
Statische Belastung | 15.4 kN |
Grenzdrehzahl | 13100 rpm |
Referenzdrehzahl | 16900 rpm |
CHF 16.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.65inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026