SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51100

  • ERIKS:23757274
  • Hersteller:51100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.60inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
511
Typ
Single Direction Thrust Ball Bearing
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
24 mm
Höhe
9 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Blech
Dynamische Belastung
8.71 kN
Statische Belastung
12.2 kN
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Alternativen

CHF 12.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026