CHF 12.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 511 |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Höhe | 9 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 10 kN |
Statische Belastung | 14 kN |
Grenzdrehzahl | 12700 rpm |
Referenzdrehzahl | 19200 rpm |
CHF 16.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.60inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026