SKF

SKF Axial-Nadelkranz AXK 85110

  • ERIKS:23760188
  • Hersteller:AXK 85110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Nadelrollen- und Käfig-Axiallagereinheit ist für Anwendungen mit hohen Axiallasten konzipiert und bietet eine hohe Steifigkeit auf engem axialem Raum. Die Konstruktion nimmt hohe und Spitzen-Axiallasten in einer Richtung auf und kann für vollständige Lösungen mit Lagerringen kombiniert werden. Die Einheit nutzt robusten Wälzlagerstahl und Präzisionsrollen, um die Betriebseffizienz zu steigern. Sie benötigt nur minimalen axialen Einbauraum und eignet sich daher für beengte Einbauverhältnisse.

Funktionen
  • Hohe axiale Tragfähigkeit verringert das Ausfallrisiko unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen
  • Minimaler axialer Platzbedarf ermöglicht die Integration in kompakte mechanische Baugruppen
  • Blechkäfigkonstruktion unterstützt eine gleichmäßige Lastverteilung und erhöht die Zuverlässigkeit
  • Präzisionsnadeln bieten eine hohe Steifigkeit und fördern die Betriebssicherheit
  • Die Kompatibilität mit Lagerringen ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Anwendungsanforderungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Maschinenteilen, bei denen Flächen als Laufbahnen dienen
  • Ideal für die axiale Kraftübertragung in kompakten Antriebssystemen
  • Kompatibel mit kundenspezifischen Lagerbaugruppen, die minimalen Einbauraum erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AXK
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
4 mm
Referenzdrehzahl
1700 rpm
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Alternativen
Product Image

INA Axial-Nadelkranz AXK85110-A/0-10

  • ERIKS:24211815
  • Manufacturer:AXK85110-A/0-10

CHF 34.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026