INA

INA Axial-Nadelkranz AXK85110-A/0-10

  • ERIKS:24211815
  • Hersteller:AXK85110-A/0-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus formstabilen Kunststoff- oder Metallkäfigen, die mit einer großen Anzahl von Nadelrollen bestückt sind. Können Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen. Können in Anwendungen, bei denen die angrenzenden Maschinenteile nicht für Laufbahnen geeignet sind, mit Scheiben der Reihen LS, AS, GS 811 oder WS 811 kombiniert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AXK
Typ
Axial needle roller and cage assembly
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
4 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
58000 N
Statische Belastung
290000 N
Referenzdrehzahl
1220 rpm
Grenzdrehzahl
2950 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Nadelkranz AXK 85110

  • ERIKS:23760188
  • Manufacturer:AXK 85110

CHF 44.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026