SKF

SKF Axial-Nadelkranz AXK 75100

  • ERIKS:23760186
  • Hersteller:AXK 75100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Nadelrollen- und Käfig-Axiallagereinheit ist für die Aufnahme hoher axialer Belastungen in eine Richtung ausgelegt. Sie zeichnet sich durch hohe Steifigkeit bei minimalem axialem Platzbedarf aus und eignet sich daher für kompakte Anwendungen. Die Einheit kann mit Lagerscheiben kombiniert werden, um vollständige Axiallager zu bilden. In der Regel dienen angrenzende Maschinenflächen als Laufbahnen.

Funktionen
  • Hohe axiale Tragfähigkeit ermöglicht eine zuverlässige Leistung unter erheblicher Betriebsbelastung
  • Minimaler axialer Platzbedarf unterstützt kompakte Maschinen und beengte Einbauumgebungen
  • Robuste Nadelrollen- und Käfigeinheit erhöht die Betriebssteifigkeit für eine stabile Bewegungssteuerung
  • Die Kompatibilität mit Lagerringen ermöglicht kundenspezifische Lagerkonfigurationen, die den Anforderungen der Anwendung entsprechen.
  • Lange Lebensdauer verringert die Wartungshäufigkeit und die damit verbundenen Ausfallkosten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet bei Getrieben, bei denen der axiale Bauraum begrenzt ist
  • Ideal für Fahrzeuggetriebe, die eine hohe axiale Lastaufnahme erfordern
  • Kompatibel mit Industrie­pumpen, die Maschinenteile als Laufbahnen verwenden
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.07inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AXK
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
4 mm
Referenzdrehzahl
1700 rpm
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Alternativen
Product Image

INA Axial-Nadelkranz AXK75100-A/0-10

  • ERIKS:24210987
  • Manufacturer:AXK75100-A/0-10

CHF 25.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026