INA

INA Axial-Nadelkranz AXK75100-A/0-10

  • ERIKS:24210987
  • Hersteller:AXK75100-A/0-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus formstabilen Kunststoff- oder Metallkäfigen, die mit einer großen Anzahl von Nadelrollen bestückt sind. Können Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen. Können in Anwendungen, bei denen die angrenzenden Maschinenteile nicht für Laufbahnen geeignet sind, mit Scheiben der Reihen LS, AS, GS 811 oder WS 811 kombiniert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AXK
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
4 mm
Dynamische Belastung
55000 N
Statische Belastung
265000 N
Referenzdrehzahl
1350 rpm
Grenzdrehzahl
3300 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Nadelkranz AXK 75100

  • ERIKS:23760186
  • Manufacturer:AXK 75100

CHF 32.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.07inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026