CHF 26.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | AXK |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 4 mm |
Referenzdrehzahl | 1800 rpm |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |