INA

INA Axial-Nadelkranz AXK7095-A/0-10

  • ERIKS:24211005
  • Hersteller:AXK7095-A/0-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus formstabilen Kunststoff- oder Metallkäfigen, die mit einer großen Anzahl von Nadelrollen bestückt sind. Können Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen. Können in Anwendungen, bei denen die angrenzenden Maschinenteile nicht für Laufbahnen geeignet sind, mit Scheiben der Reihen LS, AS, GS 811 oder WS 811 kombiniert werden.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AXK
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
4 mm
Dynamische Belastung
54000 N
Statische Belastung
255000 N
Referenzdrehzahl
1430 rpm
Grenzdrehzahl
3500 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Nadelkranz AXK 7095

  • ERIKS:23760185
  • Manufacturer:AXK 7095

CHF 26.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026