CHF 15.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | AXK |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 3 mm |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
CHF 14.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026