INA

INA Axial-Nadelkranz AXK6590-A/0-10

  • ERIKS:23997162
  • Hersteller:0000356539065
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus formstabilen Kunststoff- oder Metallkäfigen, die mit einer großen Anzahl von Nadelrollen bestückt sind. Können Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen. Können in Anwendungen, bei denen die angrenzenden Maschinenteile nicht für Laufbahnen geeignet sind, mit Scheiben der Reihen LS, AS, GS 811 oder WS 811 kombiniert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AXK
Typ
Axial needle roller and cage assembly
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
3 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
47000 N
Statische Belastung
255000 N
Referenzdrehzahl
1470 rpm
Grenzdrehzahl
3700 rpm