CHF 14.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.91inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | AXK |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 3 mm |
Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
CHF 11.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026