CHF 11.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AXK |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 3 mm |
Dynamische Belastung | 45000 N |
Statische Belastung | 234000 N |
Referenzdrehzahl | 1590 rpm |
Grenzdrehzahl | 3950 rpm |
CHF 14.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.91inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026