CHF 9.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | AXK |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 78 mm |
Breite | 3 mm |
Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
CHF 9.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026