INA

INA Axial-Nadelkranz AXK5578-A/0-10

  • ERIKS:11670775
  • Hersteller:356029065
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus formstabilen Kunststoff- oder Metallkäfigen, die mit einer großen Anzahl von Nadelrollen bestückt sind. Können Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen. Können in Anwendungen, bei denen die angrenzenden Maschinenteile nicht für Laufbahnen geeignet sind, mit Scheiben der Reihen LS, AS, GS 811 oder WS 811 kombiniert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AXK
Typ
Axial needle roller and cage assembly
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
78 mm
Breite
3 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
38500 N
Statische Belastung
186000 N
Referenzdrehzahl
1780 rpm
Grenzdrehzahl
4350 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Nadelkranz AXK 5578

  • ERIKS:23760182
  • Manufacturer:AXK 5578

CHF 9.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026