CHF 8.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | AXK |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |
Breite | 3 mm |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
CHF 8.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026