INA

INA Axial-Nadelkranz AXK5070-A/0-10

  • ERIKS:24209885
  • Hersteller:AXK5070-A/0-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus formstabilen Kunststoff- oder Metallkäfigen, die mit einer großen Anzahl von Nadelrollen bestückt sind. Können Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen. Können in Anwendungen, bei denen die angrenzenden Maschinenteile nicht für Laufbahnen geeignet sind, mit Scheiben der Reihen LS, AS, GS 811 oder WS 811 kombiniert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AXK
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
70 mm
Breite
3 mm
Dynamische Belastung
32000 N
Statische Belastung
143000 N
Referenzdrehzahl
1950 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Nadelkranz AXK 5070

  • ERIKS:23760181
  • Manufacturer:AXK 5070

CHF 8.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026