SKF

SKF Axial-Nadelkranz AXK 2542

  • ERIKS:23760176
  • Hersteller:AXK 2542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Nadelrollen- und Käfig-Axiallagereinheit ist für Anwendungen mit hohen Axiallasten ausgelegt. Sie bietet eine hohe Steifigkeit bei minimalem axialem Bauraum und eignet sich daher für kompakte Einbausituationen. Die Einheit nimmt Spitzenaxiallasten in einer Richtung auf und kann mit Lagerscheiben kombiniert werden, um vollständige Lagerlösungen zu schaffen.

Funktionen
  • Hohe axiale Tragfähigkeit ermöglicht eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen
  • Minimale axiale Bauhöhe ermöglicht die Integration in platzbeschränkte Baugruppen
  • Hohe Steifigkeit verringert die Durchbiegung unter Last und sorgt für einen stabilen Maschinenbetrieb
  • Die Möglichkeit, mit Lagerringen kombiniert zu werden, ermöglicht flexible Lagerkonfigurationen
  • Lange Lebensdauer minimiert Austauschhäufigkeit und Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Werkzeugmaschinenspindeln, die eine kompakte Axialunterstützung benötigen
  • Ideal für Getriebe, bei denen eine hohe axiale Tragfähigkeit erforderlich ist
  • Kompatibel mit Fahrzeuggetrieben, die platzsparende Axiallager benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.82inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AXK
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
2 mm
Referenzdrehzahl
3800 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Alternativen
Product Image

INA Axial-Nadelkranz AXK2542-A/0-10

  • ERIKS:11670770
  • Manufacturer:353359065

CHF 4.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026