INA

INA Axial-Nadelkranz AXK2542-A/0-10

  • ERIKS:11670770
  • Hersteller:353359065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus formstabilen Kunststoff- oder Metallkäfigen, die mit einer großen Anzahl von Nadelrollen bestückt sind. Können Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen. Können in Anwendungen, bei denen die angrenzenden Maschinenteile nicht für Laufbahnen geeignet sind, mit Scheiben der Reihen LS, AS, GS 811 oder WS 811 kombiniert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AXK
Typ
Axial needle roller and cage assembly
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
2 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Nadelkranz AXK 2542

  • ERIKS:23760176
  • Manufacturer:AXK 2542

CHF 4.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.82inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026