CHF 4.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.54inkl. MwSt
57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | AXK |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 2 mm |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
CHF 4.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.38inkl. MwSt
92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026