INA

INA Axial-Nadelkranz AXK2035-A/0-10

  • ERIKS:24210541
  • Hersteller:AXK2035-A/0-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus formstabilen Kunststoff- oder Metallkäfigen, die mit einer großen Anzahl von Nadelrollen bestückt sind. Können Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen. Können in Anwendungen, bei denen die angrenzenden Maschinenteile nicht für Laufbahnen geeignet sind, mit Scheiben der Reihen LS, AS, GS 811 oder WS 811 kombiniert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.38inkl. MwSt

92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AXK
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
2 mm
Dynamische Belastung
13100 N
Statische Belastung
46500 N
Referenzdrehzahl
4350 rpm
Grenzdrehzahl
10500 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Nadelkranz AXK 2035

  • ERIKS:23760175
  • Manufacturer:AXK 2035

CHF 4.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.54inkl. MwSt

57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026