SKF

SKF Axial-Nadelkranz AXK 1730

  • ERIKS:23760174
  • Hersteller:AXK 1730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Nadelrollen- und Käfig-Axiallagereinheit ist für hohe axiale Belastungen in einer Richtung ausgelegt. Sie bietet eine hohe Steifigkeit und benötigt nur minimalen axialen Bauraum, wodurch sie sich für kompakte Einbausituationen eignet. Das Design ermöglicht die Integration mit Lagerscheiben zur Bildung kompletter Lagereinheiten. Ihre Konstruktion ist für Anwendungen optimiert, bei denen angrenzende Flächen als Laufbahnen dienen.

Funktionen
  • Hohe axiale Tragfähigkeit ermöglicht eine zuverlässige Leistung bei anspruchsvollen Schubanforderungen
  • Minimaler axialer Platzbedarf erleichtert die Installation in kompakten Maschinenbaugruppen
  • Das hochsteife Design gewährleistet die Positionsgenauigkeit unter Lastbedingungen
  • Die Kompatibilität mit Lagerringen ermöglicht eine flexible Montage für unterschiedliche Konfigurationen
  • Die Lagerstahlkonstruktion sorgt für Langlebigkeit und verlängerte Wartungsintervalle
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Pressen, die eine kompakte axiale Lastabstützung benötigen
  • Ideal für Getriebe mit begrenztem Einbauraum
  • Kompatibel mit Industrieanlagen, die angrenzende Laufbahnoberflächen verwenden
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.16inkl. MwSt

79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AXK
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
2 mm
Referenzdrehzahl
4500 rpm
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Alternativen
Product Image

INA Axial-Nadelkranz AXK1730-A/0-10

  • ERIKS:11670768
  • Manufacturer:352549065

CHF 3.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026