CHF 3.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AXK |
Typ | Axial needle roller and cage assembly |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 2 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 12000 N |
Statische Belastung | 39500 N |
Referenzdrehzahl | 4600 rpm |
Grenzdrehzahl | 12300 rpm |
CHF 3.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.16inkl. MwSt
79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026