CHF 234.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 253.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | AXK |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 5 mm |
Referenzdrehzahl | 950 rpm |
Grenzdrehzahl | 1900 rpm |
CHF 181.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 196.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026