INA

INA Axial-Nadelkranz AXK160200-A/0-10

  • ERIKS:24203750
  • Hersteller:AXK160200-A/0-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus formstabilen Kunststoff- oder Metallkäfigen, die mit einer großen Anzahl von Nadelrollen bestückt sind. Können Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen. Können in Anwendungen, bei denen die angrenzenden Maschinenteile nicht für Laufbahnen geeignet sind, mit Scheiben der Reihen LS, AS, GS 811 oder WS 811 kombiniert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AXK
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
5 mm
Dynamische Belastung
148000 N
Statische Belastung
1020000 N
Referenzdrehzahl
620 rpm
Grenzdrehzahl
1600 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Nadelkranz AXK 160200

  • ERIKS:23760173
  • Manufacturer:AXK 160200

CHF 234.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026