CHF 3.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.14inkl. MwSt
103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | AXK |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 2 mm |
Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
CHF 3.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026