CHF 3.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AXK |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 2 mm |
Dynamische Belastung | 11400 N |
Statische Belastung | 36000 N |
Referenzdrehzahl | 5100 rpm |
Grenzdrehzahl | 13400 rpm |
CHF 3.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.14inkl. MwSt
103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026