CHF 191.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 207.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | AXK |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 5 mm |
Referenzdrehzahl | 1000 rpm |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
CHF 150.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026