INA

INA Axial-Nadelkranz AXK150190-A/0-10

  • ERIKS:23523312
  • Hersteller:0000359559065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus formstabilen Kunststoff- oder Metallkäfigen, die mit einer großen Anzahl von Nadelrollen bestückt sind. Können Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen. Können in Anwendungen, bei denen die angrenzenden Maschinenteile nicht für Laufbahnen geeignet sind, mit Scheiben der Reihen LS, AS, GS 811 oder WS 811 kombiniert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AXK
Typ
Axial needle roller and cage assembly
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
5 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
143000 N
Statische Belastung
960000 N
Referenzdrehzahl
660 rpm
Grenzdrehzahl
1690 rpm