CHF 163.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 176.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | AXK |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 5 mm |
Referenzdrehzahl | 1000 rpm |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
CHF 126.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026